CTM Lyng - mReg HVIT Universal - 5401434
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bruksområde - Gulvoppvarming
Antall ladekretser - 0
Modell / utførelse - Tidsstyring
Lav justerbar opplading - nei
Væravhengig styring - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007008255
Elnummer
5401434
Leverandørens varenummer
5401434
Typebeskrivelse
5401434
Bruksområde:
Gulvoppvarming
Antall ladekretser:
0
Modell / utførelse:
Tidsstyring
Lav justerbar opplading:
nei
Væravhengig styring:
nei
Type indikering:
LCD
Styreeffekt:
2300 W
ED-system:
1...99 %
Sommerlogikk:
nei
Sensor:
nei
Mreg viser %-vis på-tid i digitalt display. På-tid justeres enkelt ved hjelp av betjeningsknapper + og -.
Reguleringsperioden er 15 min. Stiller regulatoren inn på f.eks. 33 %, vil regulatoren stå på i 5 min. og av i 10 minuter.
Samme kvalitet, men enklere i bruk!
Reguleringsperioden er 15 min. Stiller regulatoren inn på f.eks. 33 %, vil regulatoren stå på i 5 min. og av i 10 minuter.
Samme kvalitet, men enklere i bruk!