CTM Lyng - mTemp HVIT Universal - 5401442
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Merkeavhengig
Differanseverdi - 0...0 K
Monteringsmetode - Innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007008217
Elnummer
5401442
Leverandørens varenummer
5401442
Typebeskrivelse
5401442
Modell / utførelse:
Merkeavhengig
Differanseverdi:
0...0 K
Monteringsmetode:
Innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
90
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
25 mm
Diameter:
0 mm
Displayet viser faktisk temperatur i det rommet termostaten eller den eksterne føleren er plassert. Ved betjening av + / -, skifter displayet til visning av innstilt ønsket temperatur og går deretter tilbake til faktisk temperatur.
Rød lysdiode indikerer at oppvarming pågår.
Den perfekte prosjekttermostaten.
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.


