CTM Lyng - Mtimer tidsbrytersett 16A - 1403879
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Triac
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Hvit
Merkestrøm - 16 A
Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007002116
Elnummer
1403879
Leverandørens varenummer
1403879
Typebeskrivelse
1403879
Modell / utførelse:
Triac
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Hvit
Merkestrøm:
16 A
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Omformer inngang:
nei
Lysverdiminne:
nei
Kan brukes med knapp:
Ja
Kan brukes med bevegelsessensor:
nei
Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:
nei
Kan brukes med tidsbryter/timer:
Ja
Kan brukes med overføringsknapp:
nei
Kan brukes med infrarød-knapp:
nei
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Gjennomsiktig:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...660 Hz
Mtime husker siste innstilte tidsinnstilling, og har innstilling for lagring av maks tid.
Mtime tåler 16A belastning og er velegnet til sikkerhetstikk for kaffetrakter etc.
Mtime har også egen parametermeny for innstilling av display-dimming, samt maks tid.
Leveres ferdig montert i dobbelramme med en stikkontakt. Kan brukes sammen med ELKO påveggskappe.
Kan på forespørsel leveres med to eller tre stikk.