CTM Lyng - mTouch Astro SV, OP - 4503166
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Elektronisk
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Korteste koblingsintervall - 1 min
Gangreserve - 8 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007007999
Elnummer
4503166
Leverandørens varenummer
4503166
Typebeskrivelse
4503166
Modell / utførelse:
Elektronisk
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Korteste koblingsintervall:
1 min
Gangreserve:
8 h
Monteringsarrangement:
Grunnelement med sentral dekkplate
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Timerfunksjon:
Ja
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Overflatebeskyttelse:
Lakkert
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
9005
Gjennomsiktig:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Slumpgenerator:
nei
Nominell spenning:
230 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Astro-program:
Ja
Merkestrøm:
10 A
Med tilkobling for lysstyrkesensor:
nei
Maks effekt:
2300 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Bluetooth:
nei
WiFi-kompatibel:
nei
Innbyggingsdybde:
25 mm
Min. dybde på apparatboks:
25 mm
mTouch® Astro har en selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner.
mTouch® Astro, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via sparebrytere, mobilapp eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).
Stort lettlest LCD-display:
IEEE 802.15.4 (ZigBee)
4 touchknapper for enkel bruk og oppsett
Universell innfesting
Selvforklarende meny


