CTM Lyng - mTouch Dim Front Alu, OP Løs front for oppgradering av - 4503118

CTM Lyng
KopierKopier
CTM Lyng - mTouch Dim Front Alu, OP Løs front for oppgradering av

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Innfelt

  • Monteringsretning - Vannrett og loddrett

  • Antall moduler horisontal (ved modulbygging) - 0

  • Antall moduler vertikal (ved modulbygging) - 0

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007151944

Elnummer

4503118

Leverandørens varenummer

4503118

Typebeskrivelse

4503118

Modell / utførelse:

Innfelt

Monteringsretning:

Vannrett og loddrett

Antall moduler horisontal (ved modulbygging):

0

Antall moduler vertikal (ved modulbygging):

0

Type feste:

Klikkfeste

Med stift:

nei

Montasjemåte modulinnsats:

Andre

Med innbyggingsboks:

nei

Med skruer:

nei

Egnet for innbygging I rund boks 60mm:

nei

Innfelt montasje:

Ja

Egnet for gulvboks:

nei

Egnet for veggkanal:

nei

Egnet for montering på DIN skinne 35mm:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Dimmerfront passer produkter med bunnkort art.nr. 11777.

mTouch® Dim, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).