Utgått

CTM Lyng - mTouch Dim-R Front Alu - 1418314

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utvidelsesmodul

  • Bredde - 55 mm

  • Høyde - 55 mm

  • Dybde - 15 mm

  • Kompatibel med Apple HomeKit - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007008828

Elnummer

1418314

Leverandørens varenummer

1418314

Typebeskrivelse

1418314

Modell / utførelse:

Utvidelsesmodul

Bredde:

55 mm

Høyde:

55 mm

Dybde:

15 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Løs front for oppgradering av design og/eller funksjon

Dimmerfront passer produkter med bunnkort art.nr. 11777.

Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
Til bunnkort: 11777
IP-grad: 20
RF: 868.100 MHz +5 dBm