CTM Lyng - mTouch Dim-R Front Piano - 1418311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesmodul
Bredde - 55 mm
Høyde - 55 mm
Dybde - 15 mm
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007008798
Elnummer
1418311
Leverandørens varenummer
1418311
Typebeskrivelse
1418311
Modell / utførelse:
Utvidelsesmodul
Bredde:
55 mm
Høyde:
55 mm
Dybde:
15 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Løs front for oppgradering av design og/eller funksjon
Dimmerfront passer produkter med bunnkort art.nr. 11777.
Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
Til bunnkort: 11777
IP-grad: 20
RF: 868.100 MHz +5 dBm
Dimmerfront passer produkter med bunnkort art.nr. 11777.
Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
Til bunnkort: 11777
IP-grad: 20
RF: 868.100 MHz +5 dBm