Utgått

CTM Lyng - mTouch Dim-R Front Polarhvit - 1418312

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Utvidelsesmodul

  • Bredde - 55 mm

  • Høyde - 55 mm

  • Dybde - 55 mm

  • Diameter - 15 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007008804

Elnummer

1418312

Leverandørens varenummer

1418312

Typebeskrivelse

1418312

Modell / utførelse:

Utvidelsesmodul

Bredde:

55 mm

Høyde:

55 mm

Dybde:

55 mm

Diameter:

15 mm

Løs front for oppgradering av design og/eller funksjon

Dimmerfront passer produkter med bunnkort art.nr. 11777.

Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
Til bunnkort: 11777
IP-grad: 20
RF: 868.100 MHz +5 dBm