Utgått

CTM Lyng - mTouch Dim-R Piano - 1418301

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Betjeningsmåte - Trykkbryter

  • Dimming fasepåsnitt - Ja

  • Dimming faseavsnitt - Ja

  • Type last - Ohmsk last

  • Monteringsmetode - Innfelt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007008644

Elnummer

1418301

Leverandørens varenummer

1418301

Typebeskrivelse

1418301

Betjeningsmåte:

Trykkbryter

Dimming fasepåsnitt:

Ja

Dimming faseavsnitt:

Ja

Type last:

Ohmsk last

Monteringsmetode:

Innfelt

Merkespenning:

230...230 V

Styrespenning:

230...230 V

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Antall moduler (ved modulbygging):

0

App styring via Bluetooth:

nei

Seriedimmer:

Ja

Omformer inngang:

nei

Lysverdiminne:

Ja

Kan brukes med knapp:

Ja

Kan brukes med bevegelsessensor:

Ja

Kan brukes med indikator for tilstedeværelse:

Ja

Kan brukes med tidsbryter/timer:

Ja

Kan brukes med overføringsknapp:

nei

Kan brukes med infrarød-knapp:

nei

Type feste:

Feste med klo

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Type overflate:

Blank

Farge:

Svart

RAL-nummer (lignende):

90

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Frekvensområde:

50...60 Hz

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Enhet bredde:

84 mm

Enhet høyde:

84 mm

Enhet dybde:

25 mm

Min. dybde på apparatboks:

25 mm

mTouch® Dim viser innstilt lysnivå i LCD-display og justeres med touchknapper opp/ned.
Selvforklarende meny for enkel justering av innstillinger, f.eks. maks-/min-nivå, romnavn, tid/dato, stegdimming. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.
Dim-R kan kommunisere trådløst med hverandre, og kan styres i app med mTouch HUB. Den kan også styres med mTouch Sparebryter-panel for å sette Hjemme/Borte/Ute-modus.

Tekniske data
Spenning: 230 VAC (+/- 10%) 50/60 Hz
Last: 250 VA (Se lasttabell)
Lysnivå: 1-99
Materiale: Plast
RF: 868.100 MHz +5 dBm
RF Rekkevidde: Inntil 30 meter
IP-grad: 20
Dimensjoner: Passer ELKO RS16 og Schneider Exxact