CTM Lyng - mTouch EnergiKontroll, OP - 4503200
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Zigbee
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Andre
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007010777
Elnummer
4503200
Leverandørens varenummer
4503200
Typebeskrivelse
4503200
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Zigbee
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
Ja
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Antall kanaler:
15
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
230...230 V
Spenningstype:
AC
Effektforbruk:
1 W
Avhengig av:
nei
Visualisering:
Ja
Web-Server:
Ja
Radiogrensesnitt:
Ja
Infrarød-grensesnitt:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Inkludert i produktet er tjenesten Eva Smart Strømstyring, som styrer forbruket automatisk til timer av døgnet med lavest strømpris, og passer på at du ikke går over på neste trinn for nettleie.