CTM Lyng - mTouch Hotell PH Hotell termostat med Touch skjerm - 12659

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Regulering, på/av - Ja

  • Regulering, modulerende - nei

  • Måleområde - 5...40 °C

  • Reguleringskarakteristikk - P

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007005872

Elnummer

5401490

Leverandørens varenummer

12659

Typebeskrivelse

5401490

Regulering, på/av:

Ja

Regulering, modulerende:

nei

Måleområde:

5...40 °C

Reguleringskarakteristikk:

P

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Utvendig føler:

Ja

Med termisk tilbakeføring:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Differanseverdi:

0...0 K

Justerbar differanse:

nei

Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Temperatur avlesbar:

Ja

RH-lesbar:

nei

Med display:

Ja

Klokketype:

Ukeur

Klokkemodell:

Digital

Overtidsbryter:

nei

Optimalisering:

nei

Med tappevannskrets:

nei

Betjening:

Tast

Væravhengig styringssystem:

nei

Antall innstillings programmer:

1

Kontaktutførelse:

Elektronisk

max kontaktspenning:

0 V

Maksimal kontaktbelastning:

2300 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9010

Bredde:

84 mm

Dybde:

25 mm

Høyde:

84 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Hotell Termostat/Regulator, 16A/2300VA 2P

mTouch Hotell viser nøyaktig temperatur/effekt i stort LCD-display og justeres enkelt med touchknapper opp/ned.
Produktet har innstillbar maks- og minimumsverdi for temperaturjustering, slik at brukerens justeringsmulighet begrenses (20-28°C std.) for god energiøkonomi og beskyttelse mot overtemperatur på f.eks. parkettgulv.
Kodebeskyttet meny for valg og justering av funksjoner som maks/min temperatur, romnavn, frostsikring, gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur (nattsenk). Valgfri farge på skjermbakgrunn og
tekst.

Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Maks last: 2300VA (Sikringsstr. 16A)
Inngang: Ekstern føler 10/12/15/47k
Gangres.: Backup ca. 2 t.
IP-grad: 20