CTM Lyng - mTouch Hotell Piano Hotell termostat med Touch skjerm - 5401489
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Måleområde - 5...40 °C
Farge - Svart
Type spenningsforsyning - 230 V
Tilkobling - 2 tråds
Med mottaker - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007005865
Elnummer
5401489
Leverandørens varenummer
5401489
Typebeskrivelse
5401489
Måleområde:
5...40 °C
Farge:
Svart
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
0 V
Maksimal kontaktbelastning:
2300 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
Bredde:
84 mm
Dybde:
25 mm
Høyde:
84 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W
mTouch Hotell viser nøyaktig temperatur/effekt i stort LCD-display og justeres enkelt med touchknapper opp/ned.
Produktet har innstillbar maks- og minimumsverdi for temperaturjustering, slik at brukerens justeringsmulighet begrenses (20-28°C std.) for god energiøkonomi og beskyttelse mot overtemperatur på f.eks. parkettgulv.
Kodebeskyttet meny for valg og justering av funksjoner som maks/min temperatur, romnavn, frostsikring, gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur (nattsenk). Valgfri farge på skjermbakgrunn og
tekst.
Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Maks last: 2300VA (Sikringsstr. 16A)
Inngang: Ekstern føler 10/12/15/47k
Gangres.: Backup ca. 2 t.
IP-grad: 20