CTM Lyng - mTouch One 1P Alu Touch termostat 1-polet - 12687

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Regulering, på/av - Ja

  • Regulering, modulerende - nei

  • Måleområde - 5...40 °C

  • Reguleringskarakteristikk - P

  • Farge - Sølv

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007006008

Elnummer

5401482

Leverandørens varenummer

12687

Typebeskrivelse

5401482

Regulering, på/av:

Ja

Regulering, modulerende:

nei

Måleområde:

5...40 °C

Reguleringskarakteristikk:

P

Farge:

Sølv

Type spenningsforsyning:

230 V

Tilkobling:

3 trådig

Med mottaker:

nei

Utvendig føler:

Ja

Med termisk tilbakeføring:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Differanseverdi:

0...0 K

Justerbar differanse:

Ja

Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Temperatur avlesbar:

Ja

RH-lesbar:

nei

Med display:

Ja

Klokketype:

Ukeur

Klokkemodell:

Digital

Overtidsbryter:

Ja

Optimalisering:

nei

Med tappevannskrets:

nei

Betjening:

Tast

Væravhengig styringssystem:

nei

Antall innstillings programmer:

0

Kontaktutførelse:

Elektronisk

max kontaktspenning:

0 V

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Eksplosjonssikker:

Ja

RAL-nummer:

9006

Bredde:

86 mm

Dybde:

25 mm

Høyde:

86 mm

Standby strømforbruk (solstandby):

0,5 W

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

mTouch® One – Smarter komfort, enklere styring

Opplev presis temperaturkontroll med mTouch® One – en moderne, brukervennlig termostat med elegant LCD-display og intuitive touchknapper. Designet for å forenkle hverdagen og øke komforten, gir mTouch® One deg full kontroll over inneklimaet.

Presis og tilpasningsdyktig
Se nøyaktig temperatur og effekt direkte i displayet. Gjør justeringer enkelt med selvforklarende menyer og et oversiktlig grensesnitt.

Fleksible funksjoner for ulike behov
Velg blant smarte funksjoner som:

Nattsenking for bedre energisparing

Frostsikring for trygghet i kalde perioder

Zzilent-modus – ideell for soverom

Parkettbeskyttelse med integrert maksbegrenser

Skreddersy etter smak og stil
Tilpass bakgrunns- og tekstfarge i displayet etter dine preferanser – for et personlig preg.

Energieffektiv hverdag
Spar strøm med innebygd ukeur og mulighet for å sette makstemperatur. Maksbegrenseren fungerer også som effektregulator, og bidrar til smartere energibruk.

Sikker og barnevennlig
Tastelåsfunksjonen (barnesikring) gir trygg bruk i alle hjem.

Enkel installasjon og full kompatibilitet
mTouch® One leveres komplett med gulvføler (MGF47k, Elnr. 5450304), og er kompatibel med alle typer gulvfølere. Med både hurtigoppsett og manuell ukeur-innstilling, er den enkel å tilpasse din hverdag.

mTouch® One – Perfeksjon i hver detalj.