CTM Lyng - mTouch One 1P PH Touch termostat 1-polet - 12685
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Regulering, modulerende - nei
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - P
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007005988
Elnummer
5401480
Leverandørens varenummer
12685
Typebeskrivelse
5401480
Regulering, på/av:
Ja
Regulering, modulerende:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
P
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Differanseverdi:
0...0 K
Justerbar differanse:
Ja
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
Ja
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
0
Kontaktutførelse:
Elektronisk
max kontaktspenning:
0 V
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Bredde:
84 mm
Dybde:
25 mm
Høyde:
84 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0,5 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Opplev presis temperaturkontroll med mTouch® One – en moderne, brukervennlig termostat med elegant LCD-display og intuitive touchknapper. Designet for å forenkle hverdagen og øke komforten, gir mTouch® One deg full kontroll over inneklimaet.
Presis og tilpasningsdyktig
Se nøyaktig temperatur og effekt direkte i displayet. Gjør justeringer enkelt med selvforklarende menyer og et oversiktlig grensesnitt.
Fleksible funksjoner for ulike behov
Velg blant smarte funksjoner som:
Nattsenking for bedre energisparing
Frostsikring for trygghet i kalde perioder
Zzilent-modus – ideell for soverom
Parkettbeskyttelse med integrert maksbegrenser
Skreddersy etter smak og stil
Tilpass bakgrunns- og tekstfarge i displayet etter dine preferanser – for et personlig preg.
Energieffektiv hverdag
Spar strøm med innebygd ukeur og mulighet for å sette makstemperatur. Maksbegrenseren fungerer også som effektregulator, og bidrar til smartere energibruk.
Sikker og barnevennlig
Tastelåsfunksjonen (barnesikring) gir trygg bruk i alle hjem.
Enkel installasjon og full kompatibilitet
mTouch® One leveres komplett med gulvføler (MGF47k, Elnr. 5450304), og er kompatibel med alle typer gulvfølere. Med både hurtigoppsett og manuell ukeur-innstilling, er den enkel å tilpasse din hverdag.
mTouch® One – Perfeksjon i hver detalj.


