CTM Lyng - mTouch One Alu, OP Termostat/Regulator, IEEE 802 - 4503103
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Regulering, modulerende - nei
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - P
Farge - Sølv
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007150534
Elnummer
4503103
Leverandørens varenummer
4503103
Typebeskrivelse
4503103
Regulering, på/av:
Ja
Regulering, modulerende:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
P
Farge:
Sølv
Kommunikasjonsprotokoll:
OpenTherm
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
Ja
Optimalisering:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
14
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9006
Bredde:
55 mm
Dybde:
45 mm
Høyde:
55 mm
Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.
mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som effektregulator.
mTouch® One, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).
Stort lettlest LCD-display.
IEEE 802.15.4 (ZigBee).
4 touchknapper for enkel bruk og oppsett.
Endres enkelt fra termostat (C) til regulator (%-vis).
Automatisk dimming av displaylys basert på rommets lysnivå.
Universell innfesting.
Zzilent-mode for soverom.