CTM Lyng - mTouch One Piano - 5401499

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 5...40 °C

  • Reguleringskarakteristikk - P

  • Farge - Svart

  • Type spenningsforsyning - 230 V

  • Tilkobling - 2 tråds

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007002604

Elnummer

5401499

Leverandørens varenummer

5401499

Typebeskrivelse

5401499

Måleområde:

5...40 °C

Reguleringskarakteristikk:

P

Farge:

Svart

Type spenningsforsyning:

230 V

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

nei

Utvendig føler:

Ja

Med termisk tilbakeføring:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Differanseverdi:

0...0 K

Justerbar differanse:

nei

Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Temperatur avlesbar:

Ja

Med display:

Ja

Klokketype:

Ukeur

Klokkemodell:

Digital

Overtidsbryter:

Ja

Optimalisering:

nei

Med tappevannskrets:

nei

Betjening:

Tast

Væravhengig styringssystem:

nei

Antall innstillings programmer:

1

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Maksimal kontaktbelastning:

10 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9005

Bredde:

84 mm

Dybde:

25 mm

Høyde:

84 mm

mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCDdisplay
og justeres med touchknapper og . Den har
nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilentfunksjon
(for eks. soverom) mm.
Selvforklarende meny for justering av flere viktige
funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell
innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.
mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon
(maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for
å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som
effektregulator