CTM Lyng - mTouch One-R polarhvit - 5401412
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - P
Farge - Hvit
Kommunikasjonsprotokoll - Merkeavhengig
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007008545
Elnummer
5401412
Leverandørens varenummer
5401412
Typebeskrivelse
5401412
Regulering, på/av:
Ja
Måleområde:
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
P
Farge:
Hvit
Kommunikasjonsprotokoll:
Merkeavhengig
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
Ja
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Ukeur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
Ja
Optimalisering:
Ja
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Antall innstillings programmer:
14
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Maksimal kontaktbelastning:
2300 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Bredde:
86 mm
Dybde:
25 mm
Høyde:
86 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.
mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som
effektregulator.
One-R kan kommunisere trådløst med hverandre, og kan styres i app med mTouch HUB. Den kan også styres med mTouch Sparebryter-panel for å sette Hjemme/Borte/Ute-modus.
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.