Utgått

CTM Lyng - mTouch One-R sort - 5401413

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Måleområde - 5...40 °C

  • Reguleringskarakteristikk - P

  • Farge - Svart

  • Type spenningsforsyning - 230 V

  • Tilkobling - 2 tråds

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007008552

Elnummer

5401413

Leverandørens varenummer

5401413

Typebeskrivelse

5401413

Måleområde:

5...40 °C

Reguleringskarakteristikk:

P

Farge:

Svart

Type spenningsforsyning:

230 V

Tilkobling:

2 tråds

Med mottaker:

Ja

Utvendig føler:

Ja

Med termisk tilbakeføring:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Differanseverdi:

0...0 K

Justerbar differanse:

nei

Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Temperatur avlesbar:

Ja

Med display:

Ja

Klokketype:

Ukeur

Klokkemodell:

Digital

Overtidsbryter:

nei

Optimalisering:

nei

Med tappevannskrets:

nei

Betjening:

Tast

Væravhengig styringssystem:

nei

Antall innstillings programmer:

1

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning:

0 V

Maksimal kontaktbelastning:

10 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9005

Bredde:

86 mm

Dybde:

25 mm

Høyde:

86 mm

mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCD-display og justeres med touchknapper. Den har nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilentfunksjon (for eks. soverom) mm.
Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.
mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som
effektregulator.
One-R kan kommunisere trådløst med hverandre, og kan styres i app med mTouch HUB. Den kan også styres med mTouch Sparebryter-panel for å sette Hjemme/Borte/Ute-modus.
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert