CTM Lyng - mTouch® One, OP Termostat med mange funksjoner, protokoll (ZigBee 3.0) - 4503197

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Regulering, på/av - Ja

  • Regulering, modulerende - nei

  • Måleområde - 5...40 °C

  • Reguleringskarakteristikk - P

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007014775

Elnummer

4503197

Leverandørens varenummer

4503197

Typebeskrivelse

4503197

Regulering, på/av:

Ja

Regulering, modulerende:

nei

Måleområde:

5...40 °C

Reguleringskarakteristikk:

P

Farge:

Hvit

Kommunikasjonsprotokoll:

OpenTherm

Type spenningsforsyning:

230 V

Tilkobling:

3 trådig

Med mottaker:

Ja

Utvendig føler:

Ja

Med termisk tilbakeføring:

nei

Egnet for oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Antall utganger kjøling:

0

Justerbar differanse:

Ja

Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Temperatur avlesbar:

Ja

RH-lesbar:

nei

Med display:

Ja

Klokketype:

Ukeur

Klokkemodell:

Digital

Overtidsbryter:

Ja

Optimalisering:

Ja

Med tappevannskrets:

nei

Betjening:

Tast

Væravhengig styringssystem:

nei

Antall innstillings programmer:

14

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

max kontaktspenning:

230 V

Maksimal kontaktbelastning:

16 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonssikker:

nei

RAL-nummer:

9003

Bredde:

55 mm

Dybde:

45 mm

Høyde:

55 mm

mTouch® One viser nøyaktig temperatur/effekt i LCD-display og justeres med touchknapper. Den har nattsenkingsfunksjon, frostsikring, ukeur (senking), Zzilentfunksjon (for eks. soverom) mm.
Selvforklarende meny for justering av flere viktige funksjoner, f.eks. valgfri gulvfølertype, samt hurtigoppsett eller manuell innstilling av ukeur. Valgfri farge på skjermbakgrunn og tekst.
mTouch® One har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler), samt innstilling av makstemperatur for å hindre unødig strømforbruk. NB! Maksbegrenser også som effektregulator. mTouch® One, OP har innebygd radiokommunikasjon for styring via HUB eller andre enheter som kommuniserer med åpen protokoll (ZigBee 3.0).