CTM Lyng - MTR TermReg HV Universal - 5401451
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Merkeavhengig
Maksimal kontaktbelastning - 3600 A
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Tilkobling - 3 trådig
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007008293
Elnummer
5401451
Leverandørens varenummer
5401451
Typebeskrivelse
5401451
Modell / utførelse:
Merkeavhengig
Maksimal kontaktbelastning:
3600 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
PI
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Produktet har tastelåsfunksjon (barnesikring), frostsikring (5°C) og parkettfunksjon (maks-begrenser ved bruk av gulvføler).
Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner.
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.


