CTM Lyng - MTR-W-R TermReg Radio Polarhvit Universal - 5401403
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Differanseverdi - 0...0 K
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007008323
Elnummer
5401403
Leverandørens varenummer
5401403
Typebeskrivelse
5401403
Modell / utførelse:
På/av
Differanseverdi:
0...0 K
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
Ja
Måleområde:
5...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Antall moduler (ved modulbygging):
0
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9010
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
25 mm
Diameter:
0 mm
Alle MTR TermREG har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler). NB! Maksbegrenser også som effektregulator.
MTR-R kan styres trådløst med mTouch® Sparebryter og mTouch® HUB (ekstrautstyr).