CTM Lyng - MTR-W TermReg Alu Universal - 5450336
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Merkeavhengig
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning - 10 A
Farge - Sølv
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007001850
Elnummer
5450336
Leverandørens varenummer
5450336
Typebeskrivelse
5450336
Modell / utførelse:
Merkeavhengig
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Farge:
Sølv
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Måleområde:
5...40 °C
Utvendig føler:
Ja
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Tildekket betjening:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9006
Høyde:
84 mm
Bredde:
84 mm
Dybde:
25 mm
Standby strømforbruk (solstandby):
0 W
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Produktet har tastelåsfunksjon (barnesikring), frostsikring (10°C) og parkettfunksjon (maks-begrenser ved bruk av gulvføler).
Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner.
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.