CTM Lyng - MTR-W TermReg HV Universal - 5450334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Merkeavhengig
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Tilkobling - 3 trådig
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
Produktserie
EAN/GTIN
7071007001836
Elnummer
5450334
Leverandørens varenummer
5450334
Typebeskrivelse
5450334
Modell / utførelse:
Merkeavhengig
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Termisk feedback:
Uten
Reguleringskarakteristikk:
P
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Justerbar differanse:
Ja
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
Med tappevannskrets:
nei
Kontaktutførelse:
Normalt åpen (NO)
max kontaktspenning:
2300 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Produktet har tastelåsfunksjon (barnesikring), frostsikring (10°C) og parkettfunksjon (maks-begrenser ved bruk av gulvføler).
Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner.
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert.