CTM Lyng - MTRNS-W-R Blind Radio PH Universal - 5401417

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Merkeavhengig

  • Monteringsmetode - På vegg/innfelt

  • Maksimal kontaktbelastning - 2300 A

  • Farge - Hvit

  • Type spenningsforsyning - 230 V AC

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007008378

Elnummer

5401417

Leverandørens varenummer

5401417

Typebeskrivelse

5401417

Modell / utførelse:

Merkeavhengig

Monteringsmetode:

På vegg/innfelt

Maksimal kontaktbelastning:

2300 A

Farge:

Hvit

Type spenningsforsyning:

230 V AC

Tilkobling:

3 trådig

Med mottaker:

Ja

Måleområde:

5...40 °C

Utvendig føler:

Ja

Reguleringskarakteristikk:

P

Oppvarming:

Ja

Antall utganger varme:

1

Egnet for kjøling:

nei

Justerbar differanse:

Ja

Temperatur avlesbar:

Ja

Med lydindikator:

nei

Sensor-/følertype:

Motstandssensor

Med display:

Ja

Betjening:

Tast

Kontaktutførelse:

Normalt åpen (NO)

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Eksplosjonssikker:

nei

MTRNS Blind viser nøyaktig temperatur/effekt i skjult digitalt display, og justeres med betjeningsknapper opp/ned.
Blind-modellen passer utmerket i offentlige bygg, hvor betjening kun skal utføres av autorisert personell.
MTRNS Blind har innebygget nattsenkingsfunksjon med innstillbar senketemperatur og tid. Valgfri parkettfunksjon for å begrense makstemperaturen i parkettgulv, samt justerbar frostsikring. Egen parametermeny for justering av funksjoner.
Kan styres trådløst med mTouch® Sparebryter og mTouch® HUB (ekstrautstyr).