CTM Lyng - SMC2 Snøtermostat - 5450363

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Sensortype - Fjernføler

  • Antall kanaler - 1

  • Gangreserve - 0 h

  • Kontaktutførelse - Åpner

  • Modell / utførelse - Digital

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071007006084

Elnummer

5450363

Leverandørens varenummer

5450363

Typebeskrivelse

SMC2 Snøtermostat

Sensortype:

Fjernføler

Antall kanaler:

1

Gangreserve:

0 h

Kontaktutførelse:

Åpner

Modell / utførelse:

Digital

Merkespenningsområde:

184...253 V

Merkefrekvens:

50...50 Hz

Tekstveiledning i displayet:

nei

24 timers program:

nei

Ukesprogram:

nei

Korteste temperaturfase:

0 min

Antall minneplasser:

0

Antall grunnprogram standard:

0

Ferieprogram:

nei

Inngang for tidsprogram:

Ja

Innstillingsområde frostbeskyttelse:

-9...9 °C

Automatisk sommer-/vintertid omkobling:

nei

Driftsvelger:

Ja

Nominell omkoblingsstrøm ved 230 V, ikke potensialfri:

16 A

Beskyttelsesklasse IP:

IP2X

Bredde i antall modulmellomrom:

4

Monteringsdybde:

58 mm

Effektiv snøsmeltestyring. Styringsenheten har innstillinger for temp. og hysterese settpunkt, kalibrering av temp.føler, maks på-tid, settpunkt fukt, ettervarme, takrennefunksjon, utkobling v/lav temp. og manuell triggetid.
Egnede sensorer og følere:
5450355 SMC Snøsensor
5450356 SMC Bakkeføler
5450357 SMC Takrennesensor
5450358 SMC Luftføler
5450359 SMC Rørføler