Utgått

CTM Lyng - Sparebryter Hjemme/Ute HVIT - 5401465

CTM Lyng
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Andre

  • Monteringsarrangement - Grunnelement med sentral dekkplate

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Type feste - Andre

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

7071007005384

Elnummer

5401465

Leverandørens varenummer

5401465

Typebeskrivelse

5401465

Modell / utførelse:

Andre

Monteringsarrangement:

Grunnelement med sentral dekkplate

Monteringsmetode:

Innfelt

Type feste:

Andre

Farge:

Hvit

Antall moduler (ved modulbygging):

0

Radiostyrt:

Ja

Materiale:

Andre

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

nei

Overflatebeskyttelse:

Andre

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

90

Gjennomsiktig:

nei

Min. dybde på apparatboks:

0 mm

Trådløst styrepanel Hjemme/Ute

Trådløst styrepanel for enkelt og raskt å sette et eller flere produkter i ønsket modus.
Kan brukes som et rent styrepanel for varme (termostater), for lysstyring (dimmere) for å slå alt lys i ønsket modus, eller en kombinasjon, hvor bryteren fungerer som en hovedbryter for
å sette alt lys og all varme i boligen i ønsket setting.

Tekniske data
Fysiske mål: Passer RS16/Exxact
Batteri: CR2032 Batterilevetid: 5 år v/normal bruk
RF: 868.100 MHz +5 dBm Rekkevidde: 30 meter
IP-grad: 20