CTM Lyng - TavleRele 25, OP - 4503099
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall NO-kontakter - 1
Antall NC-kontakter - 0
Merkestrøm - 25 A
Matespenningsområde - 230...230 V
Type matespenning - AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007150305
Elnummer
4503099
Leverandørens varenummer
4503099
Typebeskrivelse
4503099
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Merkestrøm:
25 A
Matespenningsområde:
230...230 V
Type matespenning:
AC
Funksjon:
Helelektronisk
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
2
Innbyggingsdybde:
0 mm
Antall vekselkontakter:
1
Styrespenning 1:
230...230 V
Type styrespenning 1:
AC
Maks glødelampelast:
4600 W
Maks lysrørslast:
2850 VA
Maks lysrørslast (duo-krets):
2850 VA


