CTM Lyng - Termostat for selvreg. varmekabel - 5450339
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071007000051
Elnummer
5450339
Leverandørens varenummer
5450339
Typebeskrivelse
5450339
TermREG NS-WS viser nøyaktig temperatur i digitalt display.
Temperatur justeres med betjeningsknapper + og –.
TermREG NS-WS benyttes sammen med selvregulerende varmekabler.
Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner, (se tabell).
MTRNS-WS har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler).
Teknisk
Fysiske mål: Tilpasset RS16
Temp.effekt: 5–40˚C / 1–99%
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Frostsikring: Ved 5˚C
Maks belastn.: 2300VA
Gangres.: Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.: 16A
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert
Temperatur justeres med betjeningsknapper + og –.
TermREG NS-WS benyttes sammen med selvregulerende varmekabler.
Egen parametermeny for justering av flere viktige funksjoner, (se tabell).
MTRNS-WS har tastelåsfunksjon (barnesikring) og parkettfunksjon (maksbegrenser ved bruk av gulvføler).
Teknisk
Fysiske mål: Tilpasset RS16
Temp.effekt: 5–40˚C / 1–99%
Spenning: 230 VAC +10/-20%
Frostsikring: Ved 5˚C
Maks belastn.: 2300VA
Gangres.: Backup ca. 2 t.
Sikringsstr.: 16A
Gulvføler (MGF47k, Elnr 5450304) er inkludert


