CTM Lyng - Termostat MTR Pro Alu - 16953
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Regulering, på/av - Ja
Regulering, modulerende - Ja
Måleområde - 5...40 °C
Reguleringskarakteristikk - P
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7071007011682
Elnummer
5404548
Leverandørens varenummer
16953
Typebeskrivelse
5404548
Regulering, på/av:
Ja
Regulering, modulerende:
Ja
Måleområde:
5...40 °C
Reguleringskarakteristikk:
P
Farge:
Antrasitt
Kommunikasjonsprotokoll:
Andre
Type spenningsforsyning:
230 V
Tilkobling:
3 trådig
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
Ja
Med termisk tilbakeføring:
nei
Oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Egnet for kjøling:
nei
Antall utganger kjøling:
0
Justerbar differanse:
Ja
Valgbryter for sentralvarme og sentralvarme med varmtvann:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Temperatur avlesbar:
Ja
RH-lesbar:
nei
Med display:
Ja
Klokketype:
Døgnur
Klokkemodell:
Digital
Overtidsbryter:
nei
Optimalisering:
nei
Med tappevannskrets:
nei
Betjening:
Tast
Væravhengig styringssystem:
nei
Kontaktutførelse:
Elektronisk
max kontaktspenning:
230 V
Maksimal kontaktbelastning:
10 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
RAL-nummer:
9006
Bredde:
84 mm
Dybde:
45 mm
Høyde:
84 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
MTR Pro viser nøyaktig temperatur/effekt i displayet og justeres enkelt med knappene
MTR Pro har mulighet for nattsenkings funksjon, frostsikring, ukesur og maksvogter funksjon for parkett beskyttelse
MTR Pro er en prosjekt vinner med enkel brukergrensesnitt.
Fakta:
Lettlest display som viser faktisk temp. i det rommet føleren er plassert
Enkel i bruk
Samme produkt endres enkelt fra termostat (C) til regulator (%-vis)
Frostsikring
Barnesikring (tastelås)
Ukesur for senkning av temperatur


