DAFA AIRSTOP - Fuktsperregjennomføring 115 - 1255301
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Reservedel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070613063115
Elnummer
1255301
Leverandørens varenummer
1255301
Typebeskrivelse
FUKTSPERRE
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
DAFA rør og kabelkrave monteres direkte på fuktsperren og anvendes som gjennomføring av rør og kabel.
Har 3 halvveis gjennomstansede hull, som lett kan benyttes etter behov.
Ved montering må overflater være tørre, støvfrie og frie for olje.
1 hull (lysåpning 3 mm) for kabel/rør 7-10 mm
1 hull (lysåpning 7 mm) for kabel/rør 10-22 mm
1 hull (lysåpning 18 mm) for kabel/rør 22-32 mm
Produktet er testet ved Teknologisk Institutt og er godkjent for trykkforskjell på 50 Pa.
Duken er permanent UV-bestandig.
Kan også brukes på vindsperre.
Nå med enda bedre lim!
Materiale: EPDM
Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C
Installasjonstemperatur: -20 °C til +50 °C
Lim: Akryl-m
UV brstandig: Ja
Godkjent for: Gyproc GU 9 og Norgips GU-X Vindsperreplater.
Har 3 halvveis gjennomstansede hull, som lett kan benyttes etter behov.
Ved montering må overflater være tørre, støvfrie og frie for olje.
1 hull (lysåpning 3 mm) for kabel/rør 7-10 mm
1 hull (lysåpning 7 mm) for kabel/rør 10-22 mm
1 hull (lysåpning 18 mm) for kabel/rør 22-32 mm
Produktet er testet ved Teknologisk Institutt og er godkjent for trykkforskjell på 50 Pa.
Duken er permanent UV-bestandig.
Kan også brukes på vindsperre.
Nå med enda bedre lim!
Materiale: EPDM
Temperaturbestandighet: -40 °C til +80 °C
Installasjonstemperatur: -20 °C til +50 °C
Lim: Akryl-m
UV brstandig: Ja
Godkjent for: Gyproc GU 9 og Norgips GU-X Vindsperreplater.


