Danfoss - DEVIhightemp 550 OHM/M - 3044120

Danfoss
KopierKopier
Danfoss - DEVIhightemp 550 OHM/M

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Kabeltype - 1-leder

  • Nominell spenning - 230 V

  • Maks. holdetemperatur - 150 °C

  • Oppvarmingseffekt - 40 W/m

  • Lengde - 1 m

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5703466027189

Elnummer

1006760

Leverandørens varenummer

3044120

Typebeskrivelse

1006760

Kabeltype:

1-leder

Nominell spenning:

230 V

Maks. holdetemperatur:

150 °C

Oppvarmingseffekt:

40 W/m

Lengde:

1 m

Bruksområde:

Andre

Avskjerming:

Uten

Diameter:

3,8 mm

Farge:

Rød

DEVIhightemp er en dobbeltisolert silikon varmekabel, spesielt produsert for bruk i beskyttede omgivelser og ved relativt høye temperaturer.

Varmekabelen leveres som metervare.

Tekniske data:
Kabeltype: 1-leder
Maks. temp. 150°C
Dobbelt lag silikon isolasjon
Godkjenning:
DIN VDE 0253 type NH2GM2G