Danfoss - DEVIreg Plug-in - 140F1134
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - På/av
Monteringsmetode - Andre
Maksimal kontaktbelastning - 16 A
Farge - Hvit
Type spenningsforsyning - 230 V AC
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5703466251232
Elnummer
5402695
Leverandørens varenummer
140F1134
Typebeskrivelse
5402695
Modell / utførelse:
På/av
Monteringsmetode:
Andre
Maksimal kontaktbelastning:
16 A
Farge:
Hvit
Type spenningsforsyning:
230 V AC
Tilkobling:
2 tråds
Med mottaker:
nei
Utvendig føler:
nei
Egnet for oppvarming:
Ja
Antall utganger varme:
1
Justerbar differanse:
nei
Temperatur avlesbar:
Ja
Med lydindikator:
nei
Sensor-/følertype:
Motstandssensor
Med display:
Ja
Betjening:
Tast
max kontaktspenning:
230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Eksplosjonssikker:
nei
Høyde:
140 mm
Dybde:
42 mm
Driftsspenning: 220V - 240V
Temperaturområde: -+3 °C to +15 °C, (Default is +5 °C)
Belastning: 16 A
Induktiv belastning: Cos Φ = 0.3 max. 1A
Kontrollampe: LED diode
Omgivelsestemperatur: -25°C to 60°C, 90% RH non-condensing
Følertype: NTC 10 kΩ @ 25°C, 3 m


