Utgått

DANLAMP - Lanterne Glødelampe 65cd 220v B22 - SM10057

KopierKopier
DANLAMP - Lanterne Glødelampe 65cd 220v B22

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 85 W

  • Sokkel - B22d

  • Modell / utførelse - Klar

  • Farge - Fargeløs

  • Lampespenning - 230...230 V

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

5708995100570

Elnummer

3756126

Leverandørens varenummer

SM10057

Typebeskrivelse

3756126

Lampeeffekt:

85 W

Sokkel:

B22d

Modell / utførelse:

Klar

Farge:

Fargeløs

Lampespenning:

230...230 V

Diameter:

45 mm

Total lengde:

130 mm

Støtsikker:

nei

Egnet for bakerovn:

nei

Egnet for kjøler:

nei

Kullfibertråd:

nei

Middels levetid:

1500 h

Lanterne Klar 65CD 220V 85W B22