Utgått

Defa - Astro Eco 260 GLS 60W UB - 106107

Defa
KopierKopier
Defa - Astro Eco 260 GLS 60W UB

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Egnet for lyskjedekonfigurasjon - nei

  • Lampetype - Lyspære

  • Med lyskilde - nei

  • Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 1

  • Lampeholder (Fatning) - E27

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7030451010054

Elnummer

3332466

Leverandørens varenummer

106107

Typebeskrivelse

3332466

Egnet for lyskjedekonfigurasjon:

nei

Lampetype:

Lyspære

Med lyskilde:

nei

Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):

1

Lampeholder (Fatning):

E27

Type raster:

Uten

Merkespenning fra/til:

230...230 V

Driftsutstyr:

Ikke påkrevd

Driver inkludert:

nei

Lysfordeling:

Symmetrisk

Lysstråling:

Direkte

Beskyttelsesklasse IP:

IP43

Slagfasthet:

IK10

Isoleringsklasse:

I

Brannvernklasse "D":

nei

Med luftspalter:

nei

Ytre diameter:

261 mm

Astro 260

Astro 260 - universalarmatur som kombinerer klassisk eleganse med ett
moderne formspråk

Beskrivelse
Astro er en robust universalarmatur for allmenbelysning, et meget anvendelig produkt i såvel offentlige som private miljøer.
Armaturstamme i press-støpt aluminium, som leder bort varmen, noe som er å anbefale sammenlignet med plastarmaturer. Skjerm av opal UV-stabilistert slagfast polykarbonat.

Bruksområde
Allmenbelysningsarmatur i trapperom, inngangspartier, venterom, korridorer, lager, toaletter og baderom, etc.

Avskjerming
Skjerm av UV-stabilistert slagfast polykarbonat.

Montasje
Rett i tak eller på vegg. IP43 ved veggmontasje og IP44 ved takmontasje. To nøkkelhull med c-c 70 mm for fastmontering. Avstandsstykkene som medfølger gir en luftspalte mot tak og vegg, som hindrer missfarging.

Tilkobling
Innstikklemme 3x2x2,5 mm² med mulighet for viderekobling. Både for utenpåliggende og skjult anlegg.

Øvrig
Astro finnes i en versjon med batteripakke for nødlys med i 1 times drift.
Baklyskuppel finnes som tilbehør til samtlige armaturer i Astrofamilien.
Den består av en distansering av polykarbonat mellom bunnplaten og
armaturens stamme, og gir en luminans-utjevnende effekt rundt armaturen.
Astro finnes også for lysregulering, 1-10V.

Lyskilder
Astro 260 leveres komplett med lyskilder (gjelder ikke glødelampe)..