Defa - Sport T5 249 - 104784
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Effektiv lysstrøm - 8620 lm
Lysfarge - Hvit
Lampetype - Lysrør, D = 16 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler) - 2
Lampeholder (Fatning) - G5
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7071153006747
Elnummer
3332092
Leverandørens varenummer
104784
Typebeskrivelse
3332092
Effektiv lysstrøm:
8620 lm
Lysfarge:
Hvit
Lampetype:
Lysrør, D = 16 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
2
Lampeholder (Fatning):
G5
Kapslingsfarge:
Hvit
Materiale:
Stål
Avdekkingens materiale:
Uten deksel
Form:
Rektangulær
Egnet for pendeloppheng:
Ja
Type raster:
Helblank/Høyglans
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Driver inkludert:
Ja
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Beskyttelsesklasse IP:
IP23
Isoleringsklasse:
I
Bredde:
200 mm
Lengde:
1505 mm
Robust utenpåliggende sportsarmatur, IP23. Armaturen leveres med høyglans reflektor Miro 4. Sport kan leveres i smal (-SM), medium (-M) eller bredstrålende (-B). Som standard leveres mediumstrålende. Ønsket lysfordeling kan enkelt endres ved å flytte lampeholderene. Som tilbehør kan det leveres et profilert aluminiumsraster (-BL). aluminiumsraster (-BL). Montasjedelen kan leveres separat.
Sport T5 passer perfekt til alle typer innendørs idrettsanlegg som sportshaller, gymnastikksaler etc.