Delta Dore - DD Bunnlast, sett med 5 stk 1 - 112987
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Innfelt
Farge - Svart
Type last - Ohmsk
Elementeffekt - 0...80 W
Nominell spenning - 230 V
Emballasje og betingelser
1 Pakke
Skaffevare
EAN/GTIN
7090028530699
Elnummer
4503509
Leverandørens varenummer
112987
Typebeskrivelse
TYXIA CR1W
Monteringsmetode:
Innfelt
Farge:
Svart
Type last:
Ohmsk
Elementeffekt:
0...80 W
Nominell spenning:
230 V
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Type overflate:
Blank
Gjennomsiktig:
nei
Frekvensområde:
50...60 Hz
Bunnlast for Delta dore dimmere 1W