Delta Dore - DD Glassbruddsdetektor - 113311
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Passiv glassbruddvarsler
Farge - Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit - nei
Kompatibel med Google Assistant - nei
Egnet for flyteglass - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140003253
Elnummer
4509576
Leverandørens varenummer
113311
Typebeskrivelse
TYXAL+ DCP
Meldetype:
Passiv glassbruddvarsler
Farge:
Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Egnet for flyteglass:
nei
Egnet for herdet glass:
Ja
Egnet for forsterket glass:
Ja
Egnet for laminert glass:
Ja
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


