Delta Dore - DD Grensesnitt for Vannbåren - 114023
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Kontinuerlig pådrag - nei
Vekslende pådrag - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090028530620
Elnummer
4503503
Leverandørens varenummer
114023
Typebeskrivelse
DELTA 8000 RF
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Kontinuerlig pådrag:
nei
Vekslende pådrag:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
nei
Håndbryter:
nei
Antall digitale innganger:
1
Antall utganger:
1
Maks utgangsstrøm:
24 A
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Kan styre opp til 2 stk utgangsmoduler.


