Delta Dore - DD Kodetatatur utendørs - 113322
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Maks antall dører - 2
Type grensesnitt - Andre
Lesemetode - Kode
Monteringsmetode - Påvegg
Modell / utførelse - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140003413
Elnummer
4509587
Leverandørens varenummer
113322
Typebeskrivelse
CLE 8000 TYXAL+
Maks antall dører:
2
Type grensesnitt:
Andre
Lesemetode:
Kode
Monteringsmetode:
Påvegg
Modell / utførelse:
Andre
Frittstående:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
PC forbindelse:
nei
Signalering:
Andre
Driftspenning ved DC:
3,6...3,6 V
Power over Ethernet (PoE):
Uten
Driftstemperaturområde:
-25...70 °C
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Farge:
Sølv
Materiale:
Metall
Bredde:
77 mm
Høyde:
112 mm
Dybde:
27 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei