Delta Dore - DD Magnetkontakt for porter/garasjedører - 113310
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Kontakter - 1 åpner
Trådløs - Ja
Med tilkoblingskabel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140003246
Elnummer
4509575
Leverandørens varenummer
113310
Typebeskrivelse
TYXAL+ DOS
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Kontakter:
1 åpner
Trådløs:
Ja
Med tilkoblingskabel:
Ja
Lengde tilkoblingskabel:
1 m
Sensorlengde:
102 mm
Sensorens bredde:
33 mm
Sensorens høyde:
32 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


