Delta Dore - DD Magnetkontakt med sabotasje, Hvit - 113309
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Farge - Hvit
Kontakter - 1 åpner
Trådløs - Ja
Med tilkoblingskabel - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513144122882
Elnummer
4509574
Leverandørens varenummer
113309
Typebeskrivelse
TYXAL+ DO BL
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Farge:
Hvit
Kontakter:
1 åpner
Trådløs:
Ja
Med tilkoblingskabel:
nei
Lengde tilkoblingskabel:
0 m
Sensorlengde:
98,3 mm
Sensorens bredde:
24,5 mm
Sensorens høyde:
20,5 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei