Delta Dore - DD Nøkkelring sender for alarm - 113318
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Andre
Monteringsmetode - Andre
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 3 V
Driftsstrøm - 0,023 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513144132515
Elnummer
4509583
Leverandørens varenummer
113318
Typebeskrivelse
TL 2000 TYXAL+
Meldetype:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
3 V
Driftsstrøm:
0,023 A
Farge:
Hvit
Høyde:
65 mm
Bredde:
42 mm
Dybde:
8 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
Delta Dore nøkkelring sender for alarm