Delta Dore - DD Persienne relé 0,8A, Nano - 123450
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Skjult installasjon
Antall innganger - 1
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140005080
Elnummer
4503527
Leverandørens varenummer
123450
Typebeskrivelse
TYXIA 5630
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Skjult installasjon
Antall innganger:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Bredde i antall modulmellomrom:
0
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Maks. antall sjalusiutganger:
1
Med bryterfunksjon:
Ja
Strømtype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Min. dybde på apparatboks:
14 mm