Delta Dore - DD Persienne rele 2,0A med ti - 123620

KopierKopier
Delta Dore - DD Persienne rele 2,0A med ti

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Skjult installasjon

  • Antall innganger - 1

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3513140004779

Elnummer

4503533

Leverandørens varenummer

123620

Typebeskrivelse

Tyxia 5731

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Skjult installasjon

Antall innganger:

1

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Maks. antall sjalusiutganger:

1

Med bryterfunksjon:

nei

Strømtype:

AC

Beskyttelsesklasse IP:

IP40

Et rele for persienner, markise og blinds.Kan også tilte lameller. Maks 2A