Delta Dore - DD PIR detektor - 123448

KopierKopier
Delta Dore - DD PIR detektor

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Passiv infrarød

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Karakteristikk - Flate

  • Radiosystem - Ja

  • Deteksjonsområde - 90 °

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3513144122868

Elnummer

4509572

Leverandørens varenummer

123448

Typebeskrivelse

4509572

Meldetype:

Passiv infrarød

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Karakteristikk:

Flate

Radiosystem:

Ja

Deteksjonsområde:

90 °

Driftsstrøm:

26 mA

Driftsspenningsområde:

3,6...3,6 V

Høyde:

77,3 mm

Bredde:

67,8 mm

Dybde:

45,3 mm

Delta Dore PIR detektor