Delta Dore - DD PIR detektor med dobbel linse - 113315

KopierKopier
Delta Dore - DD PIR detektor med dobbel linse

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Infrarød/mikrobølge (dual)

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Karakteristikk - Andre

  • Kilemodell - Ja

  • 360° konvertibel - 26 mA

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3513140003390

Elnummer

4509580

Leverandørens varenummer

113315

Typebeskrivelse

TYXAL+ DMBD

Meldetype:

Infrarød/mikrobølge (dual)

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Karakteristikk:

Andre

Kilemodell:

Ja

360° konvertibel:

26 mA

Driftsspenningsområde:

3,6...3,6 V

Overvåkingsradius:

10 m

Anti-mask funksjon:

nei

Høyde:

111 mm

Bredde:

68 mm

Dybde:

54 mm

Anbefalt monteringshøyde:

2,3...2,3 m

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Farge:

Hvit

RAL-nummer:

9010

Ideell for beskyttelse av sensitive områder som er ventilert med klimaanlegg