Delta Dore - DD Pot. fri inngang for alarm - 113312

KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Monteringsmateriell

  • Tilbehør - nei

  • Reservedel - nei

  • Materiale - Andre

  • Egnet for innbruddsalarm - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3513140003260

Elnummer

4509577

Leverandørens varenummer

113312

Typebeskrivelse

TYXAL+ DU

Type tilbehør/reservedel:

Monteringsmateriell

Tilbehør:

nei

Reservedel:

nei

Materiale:

Andre

Egnet for innbruddsalarm:

Ja

Egnet for brannalarm:

nei

Egnet for himling:

nei

Veggmontering:

Ja

For 19 tommers-montering:

nei

Mastefeste:

nei

Strømforsyning:

Andre

Trådløs sender for alarmsystem