Delta Dore - DD Rele 100W for lampett med - 112458
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Andre
Maks antall bryterkontakter - 1
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140002706
Elnummer
4509555
Leverandørens varenummer
112458
Typebeskrivelse
TYXIA 6610
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Andre
Maks antall bryterkontakter:
1
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
Ja
Maks omkoblingseffekt:
100 W
Maks. bryteeffekt LED:
60 W
Utgangseffekt:
-1 W
C-last:
nei
Nominell driftsspenning:
230...240 V
Ulike faser kan tilkobles:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP40


