Delta Dore - DD Rele for Vannbåren varme 5A - 122593
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Kontinuerlig pådrag - nei
Vekslende pådrag - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3513140004038
Elnummer
4503524
Leverandørens varenummer
122593
Typebeskrivelse
RF 6050
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Kontinuerlig pådrag:
nei
Vekslende pådrag:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Ventilbeskyttelsesfunksjon:
nei
Håndbryter:
nei
Antall utganger:
1
Maks utgangsstrøm:
5 A
Bryterspenning fra/til:
230...230 V
Beskyttelsesklasse IP:
IP40