Delta Dore - Tyxia DD Relé 10A - Skinnemontert - 113904

KopierKopier
Delta Dore - Tyxia DD Relé 10A - Skinnemontert

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - REG

  • Maks antall bryterkontakter - 1

  • Merkestrøm - 10 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7090028530675

Elnummer

4503507

Leverandørens varenummer

113904

Typebeskrivelse

TYXIA 4910

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

REG

Maks antall bryterkontakter:

1

Merkestrøm:

10 A

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Bredde i antall modulmellomrom:

1

Manuell styring/håndaktivering:

Ja

Med LED-visning:

Ja

Maks omkoblingseffekt:

1000 W

Maks. bryteeffekt LED:

500 W

Utgangseffekt:

1000 W

C-last:

nei

Maks brytestrøm:

10 A

Nominell driftsspenning:

230...240 V

Ulike faser kan tilkobles:

nei

Busstilkobling inkludert:

nei

Avtagbar busmodul:

nei

Modulær utvidelsesmulighet:

nei

Beskyttelsesklasse IP:

IP30

Rele for skinnemontering som kan belastes opp til 10A, 1 modul.